missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Standautoklav Systec VX-100, vertikal, Nennvol. 100l, 500 x 500mm, 400 V
Vertikaler Autoklav mit Beladung von oben mit geringer Stellfläche und hoher Kammerkapazität. Systec™ Systec V-100/VX-1100 Vertikaler Autoklav mit Beladung von oben, Standmodell, bietet modernste Sterilisationsprozesskapazitäten und -optionen.
Marke: Systec™ 1100
Beschreibung
- Integrierter, separater Dampferzeuger
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
- Codegesicherter Zugriff zum Ändern von Parametern und für sicherheitsrelevante Eingriffe
- Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
- Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Zusätzlicher Temperaturfühler im abgeführten Kondensat
- Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- Berechnung des F0-Wertes
- Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
- Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
- Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
- RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
- Zusätzliche Optionen für Steuerung, Prozessoptimierung und Dokumentation verfügbar
Spezifikation
117 l (gesamt), 100 l (nominal) | |
500 mm | |
3 x 22 250 ml-Erlenmeyerkolben, 3 x 30 Schott Duran™ 250 ml-Medienflaschen | |
175 kg | |
RS-232/RS-485 (Ethernet- und USB-kompatibel) | |
900 x 650 x 985 mm außen |
500 mm | |
VX-100 | |
140 °C | |
380 bis 400 V, 50/60 Hz, 16 A. Weitere Spannungsversorgungen auf Anfrage erhältlich. Länderspezifische Abweichungen möglich. | |
Max. 4 bar |