missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Vinyl-Etiketten für BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker

Artikelnummer. 30058096
Change view
Click to view available options
Größe:
104.90 mm (B) x 154.94 mm (H)
25.40 mm (B) x 25.40 mm (H)
38,10 mm (Durchm.)
38.10 mm (B) x 38.10 mm (H)
50.80 mm (B) x 50.80 mm (H)
55,12 mm (B) x 85,09 mm (H)
73.03 mm (B) x 38.10 mm (H)
74,93 mm (B) x 109,98 mm (H)
76.20 mm (B) x 25.40 mm (H)
98.43 mm (B) x 48.26 mm (H)
Packungsgröße:
1 Rollen
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058096 38.10 mm (B) x 38.10 mm (H) 1 Rollen
30058086 76.20 mm (B) x 25.40 mm (H) 1 Rollen
30058042 98.43 mm (B) x 48.26 mm (H) 1 Rollen
30058101 50.80 mm (B) x 50.80 mm (H) 1 Rollen
30058065 25.40 mm (B) x 25.40 mm (H) 1 Rollen
30058099 73.03 mm (B) x 38.10 mm (H) 1 Rollen
30058085 55,12 mm (B) x 85,09 mm (H) 1 Rollen
30058025 38,10 mm (Durchm.) 1 Rollen
30058045 74,93 mm (B) x 109,98 mm (H) 1 Rollen
30058030 104.90 mm (B) x 154.94 mm (H) 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058096 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176626
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Universal-Vinyletiketten verfügen über eine speziell entwickelte Deckschicht für verbesserte Haltbarkeit und Farbbrillanz.

  • Die schrumpfarme Vinylfolie mit extrem haftstarkem Klebstoff ist vielseitig einsetzbar und im Außenbereich bis zu zwei Jahre, im Innenbereich sogar noch länger haltbar.
  • Ideal für Lean Management, allgemeine Anlagen, Rohrleitungskennzeichnung, OSHA/ANSI, PSA, Maschinenetiketten und -anhänger, Qualitätssicherung und -kontrolle, Lockout-Verfahren, GHS und Chemikalien, Lagerhaltung, allgemeine Labore und mehr
  • Die verbesserte Deckschicht schützt in Kombination mit den strapazierfähigen J7300-Tinten gedruckte Texte und Grafiken vor Verschmieren und Witterungseinflüssen.
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Funktioniert gut bei niedrigen Temperaturen mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C °bis 60 °C.
  • Eingebaut LabelSense™ Die Technologie ermöglicht die Kommunikation zwischen Kartusche und Drucker für schnelle Wechsel, automatische Etiketteneinrichtung und nahtlose Softwareinteraktion.
  • Zur Verwendung mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker
  • Zum Bedrucken dieses Materials werden Tintenpatronen benötigt. Verwenden Sie die Teilenummern P-CMY-1 und PK-1.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Vinyl-Etiketten für BradyJet J7300 Farbetikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Vorderseite
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) J7300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1000 Etiketten/Karton
Menge 1
Form Rechteck
Größe 38.10 mm (B) x 38.10 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0053 Zoll
Dicke (metrisch) 0.135 mm
Abmessungen (L x B) 38.10 x 38.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 38.10 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.10 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 38.10 mm
Alternate Part Number J-386-2595
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.