missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ark Plas™ Vinyl-Schläuche (PVC)

Artikelnummer. 11797559
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.5875 mm (1/16 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11797559 1.5875 mm (1/16 Zoll) 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Artikelnummer. 11797559

Marke: Ark Plas™ TCX22FC3

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Für flexible, einfach zu verlaufende Kunststoffschläuche

  • Ark-Plas-Schläuche werden mit modernsten In-Line-Prozessüberwachungsgeräten extrudiert, um sicherzustellen, dass nur Produkte von höchster Qualität jemals verlassen werden
  • Standardschläuche werden lose auf Kartonspulen geliefert
  • Kann für die meisten Anwendungen eingesetzt werden, zuverlässig und kostengünstig
  • Spezifikation

    Beschreibung Durometer: 90 Shore A
    Innendurchmesser (metrisch) 1.5875 mm (1/16 Zoll)
    Material PVC
    Außendurchmesser (metrisch) 3.175 mm (1/8 Zoll)
    Gesamtlänge (metrisch) 30 m
    Dicke (metrisch) 0.79375 mm (1/32 Zoll)
    Farbe Rot
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.