missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ark Plas Products™ Schläuche aus Vinyl (PVC)

Allzweck-Transferschläuche für Flüssigkeiten im Labor, farbcodiert zur schnellen Identifizierung.

Marke:  Ark Plas Products™ TCX29-FC5

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.26000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11777709

Menge Preis
1 183.82 € / 1 Stück
10 139.87 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 8

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Oxidiert nicht oder altert nicht
  • Flexibel und komfortabel
  • Temperaturbereich von −30 ° bis +70 °C
  • Erhältlich in Rot, Grün, Blau oder Schwarz
  • Sterilisation durch Ethylenoxid
  • Eine große Auswahl an Durchmessern und Druckwiderständen ist erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Grün
Autoklavierbar
PVC
500 m
1 Packung
90 (Shore A)
6.35 mm
9.52 mm
1.58 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation