missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Pipettierer der Marke Micro D-Tipper™
Farbcodiertes Gehäuse zur einfachen Volumenidentifikation und individuell mit Kalibrierzertifikat serialisiert.
292.00 €
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Standard-MLA mit kleiner Spitze |
---|---|
Zur Verwendung mit | Standard-MLA mit kleiner Spitze |
Material | Aluminium, Edelstahl |
Modell | MLA Micro D-Tipper™ |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11975912
|
VistaLab™ Technologies
1802 |
Rot | 2 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11995912
|
VistaLab™ Technologies
1805 |
Silber | 5 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11945922
|
VistaLab™ Technologies
1810 |
Orange | 10 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11965912
|
VistaLab™ Technologies
1803 |
Grau | 3 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11985912
|
VistaLab™ Technologies
1804 |
Weiß | 4 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11905922
|
VistaLab™ Technologies
1806 |
Grün | 6 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11915922
|
VistaLab™ Technologies
1807 |
Violett | 7 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11925922
|
VistaLab™ Technologies
1808 |
Schwarz | 8 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11935922
|
VistaLab™ Technologies
1809 |
Blau | 9 µl |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus präzisionsgefertigter Aluminiumlegierung und Edelstahl mit begrenzter Lebensdauergarantie (auf Teile)
- Zweifachhub-Betrieb „Volumenabgabe“
- Eingebauter Spitzenabwurf
- Handschuhschutz
- Geringe Kolbenkräfte
Spezifikation
Standard-MLA mit kleiner Spitze | |
Aluminium, Edelstahl | |
1 | |
Je 1 | |
9 in. | |
1,5 in. |
Standard-MLA mit kleiner Spitze | |
MLA Micro D-Tipper™ | |
Pipette | |
Begrenzte Lebensdauer | |
2 in. |