missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitamin E-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vitamin E-Acetat wird als stärkendes Mittel und Nahrungsergänzungsmittel in Lebensmitteln verwendet. Wird in dermatologischen Produkten wie Hautcremes verwendet. Ist eine Alternative zu Tocopherol und bietet Schutz gegen die ultravioletten Strahlen der Sonne.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Vitamin E-Acetat wird als stärkendes Mittel und Nahrungsergänzungsmittel in Lebensmitteln verwendet. Wird in dermatologischen Produkten wie Hautcremes verwendet. Ist eine Alternative zu Tocopherol und bietet Schutz gegen die ultravioletten Strahlen der Sonne.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vitamin E Acetate |
Schmelzpunkt | °C to 28°C |
Dichte | 0.960 |
Siedepunkt | >300°C |
Flammpunkt | 210°C (410°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Brechungsindex | 1.496 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 97512 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'