missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ X2 USP Mischzylinder, 100 ml : 1, Klarglas, weiss

Marke:  Poulten Graf™ US264/WAC/F/2

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

Artikelnummer. 10090402

  • 84.75 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Jeder Mischzylinder wird einzeln geprüft und nummeriert und erfüllt vollständig die Genauigkeiten der USP / ISO / BS / DIN- Normen. Aus Borosilikatglas, mit PP-Stopfen und Sechskantfuss, mit Einzelzertifikat. Weiss graduiert.
Volumen: 100mL
Teilung: 1,0mL
Toleranz: 0,50 ±ml
Spezifikation

Spezifikation

Graduierter Mischzylinder
Hexagonal
Borosilikatglas
100 mL
Polypropylen
Rund
Blau
Klasse A
PP-Stopfen
1 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote