missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und braunen Graduierungen

Artikelnummer. 15952130
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
50 ml
100 ml
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) unitSize
15952130 50 ml -
10618792 50 ml 1 Stück
15932130 20 ml 5 Stück
10096111 20 ml 1 Stück
10147671 15 ml 1 Stück
15912130 15 ml -
15972120 5 ml 5 Stück
10209291 5 ml 1 Stück
10270002 10 ml -
15992120 10 ml -
15962130 100 ml 5 Stück
15902120 1 ml -
10351702 1 ml 1 Stück
15962120 4 ml -
10456691 4 ml -
15942120 3 ml -
10769012 3 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15952130 Supplier Poulten & Graf GmbH Supplier No. 1 2324504
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und brauner Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.

  • Mit 2 Markierungen
  • Braune Graduierungen
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat

Specifications

Zertifizierung/Konformität EN ISO 648
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungsart Ringmarkierungen
Menge 5
Toleranz 0.05 ml
Volumen (metrisch) 50 ml
Typ Vollpipette mit zwei Markierungen
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.