missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und braunen Graduierungen
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und brauner Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
5.40 € - 69.60 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 648 |
---|---|
Klasse | Klasse AS |
Material | Kalknatronglas |
Sterilität | Nicht steril |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952130
|
Poulten & Graf GmbH
1 2324504 |
50 ml |
52.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932130
|
Poulten & Graf GmbH
1 2324004 |
20 ml |
42.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912130
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323904 |
15 ml |
39.10 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972120
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323104 |
5 ml |
30.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992120
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323604 |
10 ml |
32.20 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962130
|
Poulten & Graf GmbH
1 2325104 |
100 ml |
69.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902120
|
Poulten & Graf GmbH
1 2321904 |
1 ml |
26.80 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962120
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323004 |
4 ml |
29.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942120
|
Poulten & Graf GmbH
1 2322904 |
3 ml |
27.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10147671
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323904 |
15 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10096111
|
Poulten & Graf GmbH
1 2324004 |
20 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10618792
|
Poulten & Graf GmbH
1 2324504 |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10351702
|
Poulten & Graf GmbH
1 2321904 |
1 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10209291
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323104 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10456691
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323004 |
4 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10769012
|
Poulten & Graf GmbH
1 2322904 |
3 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10270002
|
Poulten & Graf GmbH
1 2323604 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Mit 2 Markierungen
- Braune Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Ringmarkierungen | |
Vollpipette mit zwei Markierungen |
Klasse AS | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
5 | |
Nein |