missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit geradem Absperrhahn und Glasküken
Die Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit geradem Absperrhahn und Glasschlüssel eignet sich zum akkuraten Dispensieren bekannter Volumina einer Flüssigkeit bei Titrationen.
Marke: Poulten & Graf Ltd RB9803/NC/G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Mit geradem Absperrhahn
- Mit PTFE-Küken
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Schellbach
- Konformität bestätigt
- Borosilikatglas
Spezifikation
25 ml | |
Borosilikatglas | |
Gerader Absperrhahn, Glasküken | |
Gerade | |
0.05 ml | |
Klasse AS |
620 mm | |
0.10 ml | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
Volac Fortuna Bürette mit geradem Absperrhahn und Glasküken | |
EN ISO 385 |