missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit brauner Graduierung
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ graduierte Pipette mit brauner Graduierung ist ideal zum Abmessen und Transferieren verschiedener Flüssigkeitsmengen.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 11427404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
- Gesamtabgabe
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit Ringmarkierungen
- Konformität bestätigt
Spezifikation
EN ISO 835 | |
Messpipette | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
2 ml: 0.1 | |
Nein |
Klasse AS | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
0.01 ml | |
Messpipette |