missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP-Zylinder mit Graduierung
Sichere und präzise Messungen für alle Laboranforderungen. Der Poulten& Graf GmbH VOLAC USP-Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
165.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | To Contain |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 4788, ASTM E 1272-02, USP |
Class | Klasse A |
Typ | Graduated Cylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10739804
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/D/2 |
25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10224002
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/A/2 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10496562
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/F/2 |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10623673
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/I/2 |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10486562
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/B/2 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10613673
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/H/2 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10395592
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/J/S |
2000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10406572
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/G/2 |
150 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Sechskantfuß
- Weiße Messskala
- Mit individueller Seriennummer
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Hexagonal | |
EN ISO 4788, ASTM E 1272-02, USP | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Weiß |
To Contain | |
Klasse A | |
Blue | |
Borosilikatglas | |
Ja |