Learn More
Witeg™ Vollpipetten, ausgeblasen, Klasse B
Nutzen Sie die Vorteile der Haltbarkeit von gehärteten Spitzen, die eine bis zu siebenmal bessere Verschleißfestigkeit als herkömmliche Pipetten bieten. Die Witeg™ Ausblas-Vollpipetten, Klasse B, haben bernsteinfarbene DIFFICO-Ringmarkierungen und -Beschriftungen.
Marke: Witeg™ 3 571 050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02400kg
Beschreibung
- Typ Ausblasung.
- Klasse B ohne Wartezeit.
- Gehärtete Spitzen.
Spezifikation
DIN EN ISO 648 | |
Ja | |
5 mL | |
12 Stück | |
5 ml | |
Weiß | |
Volumetrisch |
B | |
DIFFICO bernsteinfarben | |
Ohne Wartezeit | |
Ausblasen | |
Packung | |
5 ml |