missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences SPRITZFLASCHE ENGHALS PFA 1000ML .
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Eingegossene Messskala
- Flexible Düse mit 360 ° schwenkbarer Spitze mit kleiner Öffnung für präzises Dispensieren des Inhalts
- Inert gegenüber allen Chemikalien
- Auslaufsichere Ausführung
- Durchsichtig und bruchsicher
- Leicht zu reinigen, mit Antihaftbeschichtung, langlebige Flexibilität und ausgezeichnete mechanische Festigkeit
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) | 6.3 in. |
Höhe (metrisch) | 158,8 mm |
Produkttyp | Wash Bottle |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3.38 oz. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 16.5 mm |
Material | PFA |
Closure Included | Ja |
Graduated | Yes |
Öffnung | Eng |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'