missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific Spritzflaschen, farbcodiert, weithalsig, 500 ml

Catalog Number 16330716
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Spritzflasche ist zur einfachen Identifizierung farbcodiert. Verschluss und Schaft sind aus einem Stück geformt, wodurch sie auslaufsicher sind. Der abgewinkelte Hals und die Spitze, liefern einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom. Die Spitze kann bei Bedarf zurückgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen.

  • Der weite Flaschenhals erleichtert das Befüllen
  • Farbcodierung zur Identifizierung von Anwender, Anwendung oder Standort
  • Die Flasche besteht aus LDPE mit PP-Verschluss
  • 500 ml Flaschengröße
Fassungsvermögen 500 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Abgewinkelter Hals
Durchmesser (metrisch) 7,00 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9 Zoll
Höhe (metrisch) 22,86 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Farbe Transparent
Beschreibung Spülflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,75 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssig
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 6/Pckg.
Verpackung Kiste
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 7 cm
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Einwegprodukt Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'