missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific Spritzflaschen, farbcodiert, weithalsig, 500 ml

Die Spritzflasche ist zur einfachen Identifizierung farbcodiert. Verschluss und Schaft sind aus einem Stück geformt, wodurch sie auslaufsicher sind. Der abgewinkelte Hals und die Spitze, liefern einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom. Die Spitze kann bei Bedarf zurückgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen.

Marke:  Heathrow Scientific HS120247

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16340716

  • 25.57 € / 6 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 26-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Der weite Flaschenhals erleichtert das Befüllen
  • Farbcodierung zur Identifizierung von Anwender, Anwendung oder Standort
  • Die Flasche besteht aus LDPE mit PP-Verschluss
  • 500 ml Flaschengröße
Spezifikation

Spezifikation

Ja
Abgewinkelter Hals
Nein
22,86 cm
500 ml
Spülflasche
Flüssig
24/Karton
Kiste
7 cm
Polypropylen
7,00 cm
9 Zoll
2,75 in.
Transparent
2,75 in.
LDPE
6/Pckg.
Nicht steril
Gelb
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate