missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Wägegläser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
28 ml
30 ml
Beschreibung
- Volac™ Borosilikatglas
- Erhältlich mit hohlen, mundgeblasenen Stopfen aus geschliffenem Glas oder geschliffenen Abdeckkappen
- Auswahl an Flaschen mit kurzer oder langer Form
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Produkttyp | Wägeglas |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Form | Keulenflasche |
Material | Borosilikat |
Anzahl pro Packung | 4/Packung |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'