missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm Wiegeofen, Serie 1200 L
Speziell für die Bestimmung von Verbrennungsverlusten im Labor entwickelt. Die mitgelieferte Software zeichnet sowohl die Temperatur als auch den Gewichtsverlust auf.
Marke: Nabertherm LW 092K2RN2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 90.00000kg
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1200 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Die optionale Klappe kann als Arbeitsplattform verwendet werden
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Im Lieferumfang sind Sockel, Keramikkolben mit Grundplatte in der Ofenauskleidung, Präzisionswaage und Softwarepaket enthalten
- 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
- Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
9 L | |
B410 | |
455 x 415 x 515 mm |
Up to 1200°C | |
240 x 230 x 170 mm | |
35 kg |