Learn More
Cytiva ANOTOP 25 IC 0.2UM 25MM
Geeignet für die meisten organischen Lösungsmittel und wässrigen Lösungen sowie für Probenvolumen bis 100 ml.
Marke: Cytiva 6809-9244
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1,165.65002kg
Beschreibung
Das markante, sechskantige Gehäuse wird aus pigmentfreiem Polypropylen hergestellt, um eine Probenkontamination zu verhindern. Im Herstellungsprozess werden keine Netzmittel oder Klebestoffe verwendet.
Anotop Spritzenfilter verfügen über die proprietäre, auf Aluminium basierende Anopore Membran. Versionen des Vorsatzfilters aus Glasmikrofaser sind für schwierig zu filternde Proben lieferbar.
- Jede Charge ist für die Ionenchromatographie (IC) zertifiziert
- Verbesserte Konsistenz bei analytischen Ergebnissen
- Verlängertes Säulenleben
- Geringes Auslaugen von Anionen für bessere Ergebnisse zertifiziert und garantiert
- Eingang: weiblicher Luer-Lok-Anschluss™
- Ausgang: männlicher Luer-Skip-Anschluss
- Verwendung für HPLC-Präparation von wässrigen/organischen Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Bakteriophagen- und Virusfiltration, Liposomen-Extrusion, Entfernen von Proteinen oder Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernen von Kolloiden aus deionisiertem Wasser
Spezifikation
Polypropylen | |
Unsteril | |
RC-Spritzenfilter |
0,2 μm | |
250/Pckg. | |
10 mm |