missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Cyclopore PC Polycarbonat-Membranfilter
Beschreibung
- Geringe Affinität für Färbemittel verbessert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
- Die geringe unspezifische Proteinbindung minimiert den Probenverlust von proteinhaltigen Proben
- Enge Mikroporengrößenverteilung und hohe Porendichte
- Unterstützung einer schnellen Oberflächenerfassung des Analyten
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat
- Nicht hygroskopisch
- Kein Partikel-Shedding für besonders sauberes Filtrat
- Biologisch inert
Anwendungen:
- Allgemeine Filterung
- Tangentialflussfiltration
- Luft- und Wasserüberwachung
- Mikroorganismenanalyse
- Applikationen im Gesundheitswesen
- Immundiagnostik
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polycarbonat |
| Porengröße | 10 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Filterung, Tangentialflussfiltration, Luft- und Wasserüberwachung, Mikroorganismenanalyse, Anwendungen im Gesundheitswesen, Immundiagnostik |
| Porendichte | Min.: 105 Poren/cm2, Max.: 6 x 108 Poren/cm2 |
| Porosität | Min.: 4 %, Max.: 20% |
| Menge | 100/Packung |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 284 °F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 140 °C |
| Typ | Membranfilter |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?