missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 226 Gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Beschreibung
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
- Fängt grobe oder gelatinöse Partikel auf
- Die einzigartige, gekräuselte graue Oberfläche sorgt für optischen Kontrast bei weißen oder dunklen Filtern.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 226 20 cm 100/Packung |
| Format | Scheibe |
| Particle Retention | 20 bis 25 μm |
| Porengröße | 20 bis 25 μm |
| Flussrate | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit, schneller als Gütegrad 202, unter Erhaltung grober Partikel gelatinöser Fällungsmittel. |
| Güte | 226 |
| Menge | 100/Pk. |
| Durchmesser (metrisch) | 20 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?