missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva UniFilter™ 96-Well, 800 μl-Mikrotiterplatten
Beschreibung
Zur Aufreinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen wie DNA
- Durchsichtige Platten aus Polystyrol, lieferbar mit einer Auswahl an Filtermedien
- Integrale Auslegung der Filter verhindert Crosstalk zwischen Wells
- Kontrollierte Platzierung des Filtrats durch einzigartige Gestaltung der Tropfvorrichtung an der Unterseite der Platten
- Lange Tropfvorrichtungen verhindern eine Kontamination zwischen den Wells während des Filtriervorgangs
- Kurze Tropfvorrichtungen erweisen sich besonders bei Screening und Filtern in den Abfall als wirkungsvoll
- Aufgrund der Stellfläche in Standardgröße passen die Platten in nahezu alle Plattenlesegeräte, Autosampler und Roboter
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Membran | Whatman GF/F |
| Beschreibung | UNIFILTER 96 -Well Mikrotiterplatte, 800 μl, langer Tropf-Leiter |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Wellform | Filter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann sowohl mit Vakuum- als auch mit Zentrifugenverfahren verwendet werden und ist somit ein unverzichtbares und flexibles Werkzeug in jedem Labor mit hohem Durchsatz |
| Enthält | Lange Tropfvorrichtung |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- FILTER GLASS CIRCLE
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?