missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With Black Phenolic Cap With Poly-Seal Liner

Catalog Number p-4902647
77.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
30 ml (1 oz.)
60 ml (2 oz.)
Menge:
432/Karton
48/Karton
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten

  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.

Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.

Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 in.
Höhe (metrisch) 70 mm
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.3 Zoll
Material Glas
Menge 48/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'