missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,01 oz, 30 ml
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4,22 oz., 125 ml
4,2 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Autoklavierbar:
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
1,61 in.
1,81 in.
2,5 in.
2,51 in.
2,67 in.
3,8 in.
3,8 in.
3,81 in.
3,89 in.
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien
- Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4,22 oz., 125 ml |
Verschlussauskleidung | Polyethylenschaum |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 58-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 53 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,67 in. |
Höhe (metrisch) | 68 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'