missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Nephelo Kulturkolben mit Reinigungsanschluss und Verschlüssen
Mit abgesenktem Seitenarm und seitlichem Reinigungsstutzen.
Brand: DWK Life Sciences 351514
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.90720kg
Description
- Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Seitenarmgröße, 19 × 140 mm
- Kappengrößen, 38 mm-430 (obere Kappe) und 20 mm-415 (Seitenarmkappe)
- Die Kappen haben eine weiße Gummieinlage
Specifications
Bauart: 14 &fach; 140 mm | |
Borosilikatglas | |
Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung | |
14 cm | |
Autoklavierbar |
1000 ml | |
Trübungsmessgerät oder Nephelometer | |
5,5 in. | |
430 | |
38 mm |