missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Vacule, 4 ml, Case a 200 Stck., Nr.651954
Zum Gefriertrocknen.
Marke: DWK Life Sciences 651954
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.08650kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Mit extra schweren Wänden
Bestellinformation
Stopfen und Kappen separat erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Für Lyophilisierung und Gefriertrocknung | |
43 mm |
17 mm | |
4 ml | |
1.08 dr. |