Learn More
Hirschmann™ Automatische Büretten der Klasse B, DURAN™, weiße Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ automatische Büretten der Klasse B mit weißen Graduierungen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten erhältlich, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Marke: Hirschmann™ 3420175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Gemäß Pellet
- Bernsteinfarbenes Glas
- Kurze Leitung
- Mit weißer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Glasabsperrhahn ohne Zwischenabsperrhahn
Spezifikation
Braun | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Weiß | |
Glas | |
Automatische Titrierbürette | |
DIN EN ISO 385 |
50 ml | |
Glas | |
2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas | |
lateral | |
±0,075 ml | |
Klasse B |