missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Braune Weithalsflaschen aus Glas mit Schraubverschlüssen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
125 ml
200 ml
Beschreibung
- Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
- Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis zu 110 °C.
- Großer Hals bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
Spezifikation
Fassungsvermögen | 200 ml |
Verschlussgröße | GL55 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Weithalsflasche |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung lichtempfindlicher Inhalte |
Material | Glas |
Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'