missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Pulvertrichter aus Glas
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Glas-Pulvertrichter bestehen aus klarem Kalknatronglas.
7.21 € - 17.70 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboranwendungen |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10248151
|
Karl Hecht™
44001040 |
100 mm |
17.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10319221
|
Karl Hecht™
44001012 |
40 mm |
7.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10379261
|
Karl Hecht™
44001028 |
60 mm |
12.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit kurzem, breitem Stiel
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Glas | |
Laboranwendungen |