missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass Shigemi™ NMR-Röhrchen mit Empfindlichkeitsabstimmung
Beschreibung
- Wählen Sie das Röhrchen auf Basis des verwendeten Lösungsmittels aus: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Erhältlich für Bruker oder Universal
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal, alle Spektometer |
| Länge (metrisch) | 10 mm (unten) |
| Material | Glas (Typ 1, Klasse A) |
| Produkttyp | Röhrchensatz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Deuteriumoxid-abgestimmt |
| Modell | BMS-003 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?