missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklavierbeutel mit Kordelzugverschluss
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30020186 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22 x 26 in.
24 x 60 in.
26 x 26 in.
54 x 48 in.
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30020186 24 x 60 in. 125 Stück
30020033 26 x 26 in. 250 Stück
30020356 54 x 48 in. 125 Stück
30020381 22 x 26 in. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30020186 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 6STK6024TD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Autoklavierbeutel mit Kordelverschluss, entwickelt für die Dampfsterilisation von großen oder unregelmäßig geformten Wechselteilen pharmazeutischer Geräte.

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Abmessungen (L x B) 24 x 60 in.
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (angloamerikanisch) 60 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 10,22 gal.
Kapazität (metrisch) 38.7 L
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (metrisch) 152 cm
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.