missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand X250 13mm Filter, PTFE (hydrophobic), 0.45µm

Marke:  Fisherbrand 13 16 2973

134.83 EUR gültig bis 2026-05-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28017" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


X250 13mm Filter, PTFE (hydrophobic), 0.45µm

Artikelnummer. 16595104

  • 146.00 € / 250 Stück
Optimieren Sie Ihren Filtrations-Workflow mit bewährter Leistung
Verwenden Sie den Aktionscode 28017
Alle Werbeaktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.