missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xylol, 98 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Metallfass
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylenes |
Schmelzpunkt | -34.0°C |
Namenshinweis | Pure |
Dichte | 0.8650g/mL |
Siedepunkt | 136.0°C to 140.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 23°C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Xylenes
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'