missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Yasargil™ Aneurysma-Klemmen
Für den Verschluss von zerebralen Aneurysmen auf temporäre oder dauerhafte Weise.
Marke: B Braun™ FE769K
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Glatte Oberfläche verhindert Gewebeschäden
- Tiefe, symmetrische Pyramidenprägung beider Klingen verdoppelt die Kontaktfläche und wirkt dem Schlupf entgegen
- Flache Bauweise mit breiter Kontaktfläche ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen sowie Stabilität
- Deckelkonstruktion aus einem Stück für einfachere Wartung und geringere Reparaturkosten
Spezifikation
Standard, Temporäres Phynox | |
Titan | |
7.8 mm Öffnung |
Klinge 11,0 mm | |
Schließkraft: 70 g |