missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ YBX1/CEN1p-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1475.00 € - 2430.00 €
Specifications
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | Y-Box-Bindeprotein 1 |
Gen-Alias | BP-8, CSDA2, CSDB, DBPB, MDR-NF1, MGC104858, MGC110976, MGC117250, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1 |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
16033365
|
Abnova™
FG0223.100UL |
100 μl |
1475.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043365
|
Abnova™
FG0223.200UL |
200 μl |
2430.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
BP-8, CSDA2, CSDB, DBPB, MDR-NF1, MGC104858, MGC110976, MGC117250, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1 | |
4904 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
Y-Box-Bindeprotein 1 | |
YBX1 | |
DNA/RNA |