missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Laborflaschen mit gelber Schraubkappe und gelber Graduierung Borosilikatglas 3.3
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Glas
- Gelb
Spezifikation
Verschlusstyp | GL 45 |
Produkttyp | Flasche, Labor |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Gelb |
Enthält | Schraubverschluss und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Packung | 10 |
Menge | 10/Packung |
Graduierungen | Gelb |
Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'