missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Gewindestopfen, gelb
Beschreibung
- ISO 1127 DIN EN 10255
- Polyethylen
- Gelb
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1127, DIN EN 10255 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Beschreibung | Verschlusskappe |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Menge | 100 Packung |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?