missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinkchlorid, 98.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Siedepunkt | 732.0°C |
Chemischer Name oder Material | Zinc chloride |
Schmelzpunkt | 293.0°C |
Namenshinweis | p.a. |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (Complexometry) |
Strukturformel | ZnCl2 |
Fieser | 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'