missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinkpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Used to reduce irritation from molds, fungi, and bacteria and as a topical antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Linderung von Irritationen durch Schimmelpilze, Pilze und Bakterien sowie als topisches Antimykotikum genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Chloroform. Mischbar mit Ethanol; löslich in Diethylether; schwer löslich in Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch, vor Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Wird zur Linderung von Irritationen durch Schimmelpilze, Pilze und Bakterien sowie als topisches Antimykotikum genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Chloroform. Mischbar mit Ethanol; löslich in Diethylether; schwer löslich in Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch, vor Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc propionate |
Menge | 50 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,10153 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,chloroform. Miscible with ethanol; soluble in diethyl ether; slightly soluble in chloroform. |
Formelmasse | 211.53 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'