Learn More
Zinksulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc Sulfide is used as a friction material to carry sulfur, which hardens rotor surfaces and thereby reduces wear. Also in printing inks, UV-hardened systems, powder coatings, adhesives, insulating & sealing compounds, thermoplastic pigmentation, thermosets, flame resistant plastics, glass-fiber reinforced plastics, pigment concentrates, elastomers,. textile fibers, paper, mastics, lubricants, electroluminescent lamps, infrared windows, domes and optical elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zinksulfid wird als Friktionsmaterial für den Transport von Schwefel verwendet, wodurch die Rotoroberflächen gehärtet und der Verschleiß reduziert wird. Auch in Druckfarben, UV-härtenden Systemen, Pulverlacken, Klebstoffen, Isolierunds- & Dichtungsmassen, thermoplastischen Pigmenten, Duroplasten, schwer entflammbaren Kunststoffen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Pigmentkonzentraten, Elastomeren, Textilfasern, Papier, Kitten, Schmierstoffen, Elektrolumineszenzlampen, Infrarotfenstern, Kuppeln und optischen Elementen.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Säuren.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc sulfide |
Schmelzpunkt | 1700°C |
Menge | 250 g |
Strukturformel | ZnS |
Merck Index | 14,10160 |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water,soluble in acids. |
IUPAC-Name | Sulfanylidenzink |
Formelmasse | 97.43 |
Reinheit (%) | 98% |
Geruch | Odorless |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only