missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinktrifluormethansulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Zinc trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst for the preparation of dithioketals. It is used as a Lewis acid catalyst in silylation reactions. It is also used as a catalyst for greener amine synthesis by reductive amination with hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zink Trifluormethansulfonat dient als Katalysator für die Herstellung von Dithioketalen. Verwendung als Lewis-Säure-Katalysator bei Silylierungsreaktionen. Verwendung auch als Katalysator bei der Greener-Synthese von Aminen durch reduktive Aminierung mit Wasserstoffgas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Acetonitril. Schwer löslich in Methanol. Nicht löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Zink Trifluormethansulfonat dient als Katalysator für die Herstellung von Dithioketalen. Verwendung als Lewis-Säure-Katalysator bei Silylierungsreaktionen. Verwendung auch als Katalysator bei der Greener-Synthese von Aminen durch reduktive Aminierung mit Wasserstoffgas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Acetonitril. Schwer löslich in Methanol. Nicht löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc trifluoromethanesulfonate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Strukturformel | (CF3SO3)2Zn |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 4028195 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and acetonitrile. Slightly soluble in methanol. Insoluble in dichloromethane. |
IUPAC-Name | Zink(2+)-ditrifluormethansulfonat |
Formelmasse | 363.51 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'