missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Drahtkorb aus Edelstahl
Marke: Wuertt Celluloid™ 5200113
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Aus Edelstahl-Schweissgitter, elektrolytisch poliert oder aus Draht mit Polyamidüberzug bis 135°C temperaturbeständig.B/T/H: 100/100/100mm
Material: Edelstahl
Spezifikation
Korb | |
Lagerung und Transport | |
100 mm | |
100 mm |
Edelstahl | |
Je 1 | |
100 mm |