missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 0.1% Peptone Water with 0.1% Tween

Artikelnummer. 15219047
Click to view available options
Füllgewicht:
300,0g + 4,0 g
500 bis 504 g
Format:
500 ml DIN-Flasche
Sirop-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15219047

Marke: Thermo Scientific™ BO0293Z

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Perform sterility testing of pharmaceutical products with this diluting and rinsing fluid.

Perform sterility testing of pharmaceutical products with Thermo Scientific™ Oxoid™ 0.1% Peptone Water with 0.1% Tween. The diluting and rinsing fluid contains peptone at low concentrations to provide nutrients for survival of microorganisms. Tween 80 lowers interfacial tension around bacteria which may be suspended in a medium.

Verwenden Sie 0,1 % Peptonwasser mit 0,1 % Tween in qualitativen Verfahren als Verdünnungs- und Spülflüssigkeit für Sterilitätsprüfungen

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Farblos, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung 0,1 % Peptonwasser mit 0,1 % Tween
Format Sirop-Flasche
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Pepton
Füllgewicht 300,0g + 4,0 g
Verpackungsart 10 Flaschen mit Schraubverschluss und engem, durchstechbarem Septum in einem Karton
Menge 10 Stück/Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt