missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

0,25 M (0,25 N) Salzsäure, analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11546773 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
:
0,25 M (0,25 N) Salzsäure, analytische volumetrische Lösung (AVL), 1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11546773

Marke: Reagecon H20251

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-Base-Titrationen

  • Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
  • Getestet bis ± 0,1 %
  • Kann für manuelle oder, häufiger, automatische Titrationen verwendet werden

Spezifikation

Konzentration 0,25 M
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 1760
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt