Learn More
1,10-Decandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,10-Decanediol is an minor intermediate in the production of polyesters. It also used in essence, perfumes and in pharmaceuticals. The diacrylate is hydrophobic and used for flexible dental materials, radiation curable coatings, and for lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,10-Decanediol ist ein niedriges Zwischenprodukt bei der Produktion von Polyestern. Es wird auch generell in Parfümen und Pharmazeutika verwendet. Das Diacrylat ist hydrophob und wird für flexible zahnärztliche Materialien, strahlenhärtende Beschichtungen und Linsen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser, Petrolether.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,10-Decanediol |
| Schmelzpunkt | 71°C to 74°C |
| Dichte | 1.08 |
| Siedepunkt | 297°C |
| Flammpunkt | 152°C (306°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1698975 |
| Merck Index | 14,2849 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water,petroleum ether. |
| Formelmasse | 174.28 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.