missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 1-16K gekühlte Labor-Mikrozentrifuge
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 24 x 1.5/2.2 ml
- Vorkühlung von Rotoren im Stillstand, FCKW-freies Kühlmittel (R134 a)
- Max. Drehzahl 15,000 U/min (20.627g)
- Garantiert 4 °C bei maximaler Drehzahl
- 2 Beschleunigungs-/Verzögerungskurven
- Speicherung der Einstellungen des letzten Laufs
- Edelstahlschale
- Notentriegelung des Deckels
- Motorbetriebene Deckelverriegelung, automatische Deckelöffnung
- Wartungsfreier bürstenloser Antriebsmotor
- Drehzahlregler
- Fenster im Deckel für externe Drehzahlkontrolle
- Hergestellt gemäß IEC 61010, RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 24 x 1.5/2.2 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 15,000 U/min |
| Geräuschpegel | 58 dB |
| Temperaturbereich | 4 °C |
| Zertifizierung/Konformität | IEC 61010-, RoHS-konform |
| Typ | 1-16K gekühlte Mikrozentrifuge |
| Enthält | PP-Rotor |
| Elektrische Anforderungen | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 25.9 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 660 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?