Learn More
1,4-Cyclohexadien, 97 % stab. mit 0.1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Cyclohexadiene is used to study the formation of parent ion from heavy fragmentation on irradiation with a high-intensity laser pulse. It is also used as a very effective hydrogen donor for catalytic hydrogenation reaction. It forms benzene at elevated temperatures in the presence of a ruthenium(II)-triphenylphosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Cyclohexadien wird zur Untersuchung der Bildung von Eltern-Ionen durch starke Fragmentierung bei hochintensiver Laserbestrahlung verwendet. Es wird auch als sehr effektiver Wasserstoffspender für die katalytische Hydrierungsreaktion eingesetzt. Es bildet bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart eines Ruthenium(II)-Triphenylphosphinkatalysators Benzol.
Löslichkeit
Mischbar mit organischen Lösungsmitteln wie Diethylether, Tetrahydrofuran und Toluol. Nicht mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Cyclohexadiene |
| Namenshinweis | stabilized with 0.1% BHT |
| Schmelzpunkt | -49°C |
| Dichte | 0.847 |
| Siedepunkt | 88°C to 90°C |
| Flammpunkt | −6°C (21°F) |
| Brechungsindex | 1.472 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1900733 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.