missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acetyl-5 -Brom-7 -Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline |
| Schmelzpunkt | 196°C to 198°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 237670 |
| Formelmasse | 285.1 |
| Reinheit (%) | 98% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction