missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Adamantanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
1-Adamantanol was used in the preparation of 1,3-adamantanediol. It is used in the manufacture of synthetic adamantane derivatives and adapalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Adamantanol wurde bei der Herstellung von 1,3-Adamantandiol verwendet. Verwendung bei der Herstellung synthetischer Adamantanderivate und Adapalene.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol und Diethylether. Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
1-Adamantanol wurde bei der Herstellung von 1,3-Adamantandiol verwendet. Verwendung bei der Herstellung synthetischer Adamantanderivate und Adapalene.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol und Diethylether. Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Adamantanol |
| Schmelzpunkt | ∼245°C (sublimation) |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 1903952 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol ,methanol,and diethyl ether. Partly miscible in water. |
| Formelmasse | 152.24 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur