Learn More
(+/-)-1-Amino-2-Propanol, 94 %, Rest 2-Amino-1-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Amino-2-propanol is used to study the effect of temperature and water content on the molecular structure and hydrogen bonding of amino-2-propanol, which has been examined by Fourier transform near-infrared (FT-NIR) spectroscopy. Also used in used in the synthesis of protein kinase CK2 inhibitors used in the treatment of neoplasia and other infective diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch, geschützt vor Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-1-Amino-2-propanol |
| Dichte | 0.959 |
| Siedepunkt | 160°C |
| Flammpunkt | 71°C (159°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Rückstand 2-Amino-1-propanol |
| Brechungsindex | 1.448 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 605275 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.